› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Magnetotermico modulare 4 poli MA 160-2240 T4 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054685R1
Cod. Produttore 1SDA054685R1
Cod. EAN 8015644557997

Informazioni principali

  • Voltaggio: AC-DC MA
  • Corrente nominale: 160-2240 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Magnetico
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protezione termica: T4
  • Rilascio: Magnetico
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

SG.MA 160-2240 T4 4P è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della famiglia Tmax T di ABB, progettato per applicazioni elettriche fino a 1000 A. Questo dispositivo offre un eccellente rapporto prestazioni/dimensioni, con una profondità di 103,5 mm che facilita l’installazione e ottimizza lo spazio nei quadri elettrici. È dotato di unità di sgancio elettroniche di ultima generazione che garantiscono protezioni precise e affidabili contro sovraccarichi e cortocircuiti, con funzioni avanzate di controllo e diagnostica. L’interruttore è disponibile in versione a 4 poli, con un’ampia gamma di accessori standardizzati che ne semplificano la personalizzazione e l’adattamento alle diverse esigenze impiantistiche. La costruzione robusta, la doppia isolamento e le elevate capacità di interruzione garantiscono sicurezza e affidabilità anche nelle condizioni operative più impegnative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC MA Iu 160 I3=960...2240 A T4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax T

Magnetotermico modulare 4 poli MA 160-2240 T4 uso industriale