›

Tappo chiusura fori 22 mm accessorio comando elettrico ELKX 447 2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKX 447 2
Cod. Produttore ELKX 447 2
Cod. EAN 7320500358313

Informazioni principali

  • Descrizione: Tappo chiusura fori 22
  • Serie: MA1
  • Tipo: Blanking plug
  • Materiale: Leghe di rame con piombo
  • Compatibilità: Dispositivi pilotaggio
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Dal 1999
  • Norme tecniche: IEC 60947-1, 5-1, 63000

Descrizione del prodotto

MA1-8130 TAPPO DI CHIUSURA FORI 22,KX 824 2 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002024 - Accessori per apparecchi di comando Descrizione del produttore: Blanking plug

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

MA1

Tappo chiusura fori 22 mm accessorio comando elettrico ELKX 447 2