›

Selector switch 3 posizioni mantenuto/momentaneo manopola lunga nero per impianti elettrici avanzati

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 469 9
Cod. Produttore ELEP 469 9
Cod. EAN 7320500298268

Informazioni principali

  • Posizioni: 3
  • Tipo azione: Maintained/Momentary
  • Manopola: Manico lungo nero
  • Materiale: Plastica cromata
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Contatti: Autopulenti, senza blocco
  • Protezione: Alta resistenza ambientale
  • Serie: M3SS5

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 469 9, un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in robusto materiale nero, questo modello offre una selezione a tre poli, ideale per applicazioni elettriche avanzate. La sua costruzione in ghisa garantisce durata e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti esigenti. Con un design elegante e funzionale, l'ELEP 469 9 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio impianto elettrico. Descrizione del produttore: The M3SS5-20B Selector Switch is: 3-position - Maintained/Momentary - Long handle - Black - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS5

Selector switch 3 posizioni mantenuto/momentaneo manopola lunga nero per impianti elettrici avanzati