›

Selector switch 3 posizioni momentaneo manico lungo verde illuminato plastica cromata per uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 459 0
Cod. Produttore ELEP 459 0
Cod. EAN 7320500297094

Informazioni principali

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Momentaneo
  • Manopola: Manico lungo
  • Colore: Verde
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica cromata
  • Serie: M3SS4
  • Blocco contatti: Assente

Descrizione del prodotto

L'ELEP 459 0 è un prodotto di alta qualità della categoria M3SS4-21G SEL. 3PL 45, caratterizzato da una robusta struttura in ghisa e un elegante colore verde. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua classificazione merceologica lo colloca tra i migliori nel settore, assicurando affidabilità e sicurezza in ogni utilizzo. Scegliere ELEP 459 0 significa optare per un prodotto affidabile e performante. Descrizione del produttore: The M3SS4-21G Selector Switch is: 3-position - Momentary - Long handle - Green - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS4

Selector switch 3 posizioni momentaneo manico lungo verde illuminato plastica cromata per uso elettrico