›

Selettore 3 posizioni M3SS3-20B nero manico corto non illuminato per impianti elettrici professionali e residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 445 9
Cod. Produttore KW 511 6
Cod. EAN 7320500295861

Informazioni principali

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Maintained/Momentary
  • Manopola: Corta, nera
  • Materiale: Plastica cromata
  • Contatti: Senza blocco contatti
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Protezione: Elevata in ambienti estremi
  • Serie: M3SS3

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 445 9, un selettore di alta qualità della rinomata marca M3SS3. Questo dispositivo è progettato per applicazioni elettriche con una configurazione a 3 poli, garantendo prestazioni affidabili e sicurezza. Realizzato in robusto materiale nero, è ideale per ambienti professionali e residenziali. La sua costruzione resistente assicura durata nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Scegli l'ELEP 445 9 per un'opzione di qualità nel tuo impianto elettrico. Descrizione del produttore: The M3SS3-20B Selector Switch is: 3-position - Maintained/Momentary - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS3

Selettore 3 posizioni M3SS3-20B nero manico corto non illuminato per impianti elettrici professionali e residenziali