›

Selector Switch M3SS2-21Y 3 Posizioni Manopola Corta Giallo Illuminato per Elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 454 1
Cod. Produttore ELEP 454 1
Cod. EAN 7320500294703

Informazioni principali

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta
  • Colore: Giallo
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Cromato plastica
  • Serie: M3SS2
  • Installazione: Rapida senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 454 1, un prodotto della famiglia M3SS2-21Y, progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato in robusto materiale, questo articolo si distingue per il suo colore giallo brillante, ideale per applicazioni elettriche. La selezione 3PL 45 offre una versatilità unica, rendendolo perfetto per diverse esigenze. Con un design pensato per la massima efficienza, l'ELEP 454 1 è la scelta ideale per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The M3SS2-21Y Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Yellow - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Giallo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS2

Selector Switch M3SS2-21Y 3 Posizioni Manopola Corta Giallo Illuminato per Elettrico