›

Selector Switch M3SS2-11G 3 posizioni mantenute maniglia corta verde illuminato plastica nera per applicazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 565 4
Cod. Produttore ELEP 565 4
Cod. EAN 7320500294611

Informazioni principali

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: corta
  • Colore: verde illuminato
  • Materiale: plastica nera
  • Serie: M3SS2
  • Contatti: autopulenti
  • Installazione: senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 565 4, un prodotto di alta qualità della rinomata marca M3SS2. Realizzato in materiale resistente, questo articolo si distingue per il suo elegante colore verde. Progettato per garantire prestazioni eccellenti, è ideale per applicazioni elettriche. La selezione a 3 poli offre versatilità e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore. Scegli l'ELEP 565 4 per un'esperienza di utilizzo senza pari nel tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: The M3SS2-11G Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Green - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS2

Selector Switch M3SS2-11G 3 posizioni mantenute maniglia corta verde illuminato plastica nera per applicazioni elettriche professionali