›

Selector Switch 3 posizioni mantenuto maniglia corta verde illuminato plastica cromo per applicazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 441 8
Cod. Produttore ELEP 441 8
Cod. EAN 7320500293492

Informazioni principali

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta
  • Colore: Verde
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica Cromata
  • Serie: M3SS1
  • Contatti: Auto-pulenti

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 441 8, un prodotto della famiglia M3SS1-21G, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato in resistente materiale, questo dispositivo presenta un elegante colore verde, perfetto per integrarsi in qualsiasi ambiente. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design robusto e funzionalità avanzate, l'ELEP 441 8 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e stile. Descrizione del produttore: The M3SS1-21G Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Green - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS1

Selector Switch 3 posizioni mantenuto maniglia corta verde illuminato plastica cromo per applicazioni elettriche industriali