Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM188090
Cod. Produttore
188090
Cod. EAN
4015081857685

Informazioni di prodotto

Pulsante elettrico M30I-FD-X progettato per un controllo affidabile e semplice.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e senza copertura protettiva
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e senza complicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel controllo di impianti elettrici essenziali
  • Design funzionale e discreto adatto a molteplici applicazioni
Descrizione del produttore: Pulsante elettrico con diametro di 30 mm, caratterizzato da un design piatto e lente tonda. Progettato per un punto di comando singolo, non illuminabile e senza copertura protettiva. Il pulsante è privo di pannello tasti e presenta un aspetto semplice e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo essenziale e affidabile.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Acciaio inox

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Moeller series