›

Interruttore selettore M2SSK3-101 2 posizioni a chiave, plastica nera, uso industriale e commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKZ 334 0
Cod. Produttore ELKZ 334 0
Cod. EAN 7320500304778

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Azionamento: A chiave
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Auto-pulenti
  • Installazione: Senza attrezzi
  • Serie: M2SSK3

Descrizione del prodotto

Il prodotto ELKZ 334 0 è un interruttore M2SSK3-101 a chiave, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una selezione a due poli. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegliendo ELKZ 334 0, si opta per una soluzione elettrica che combina sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: The M2SSK3-101 Selector Switch is: 2-position - Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SSK3

Interruttore selettore M2SSK3-101 2 posizioni a chiave, plastica nera, uso industriale e commerciale