›

Selector switch 2 posizioni mantenuto maniglia lunga rosso illuminato per applicazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 428 5
Cod. Produttore ELEP 428 5
Cod. EAN 7320500290125

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Funzione: Maintained
  • Manopola: Manico lungo
  • Colore: Rosso
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica cromata
  • Serie: M2SS5
  • Installazione: Senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 428 5, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate. Realizzato in robusto materiale, questo articolo vanta una vivace colorazione rossa che non solo attira l'attenzione, ma garantisce anche una lunga durata. Con la sua selezione di caratteristiche tecniche avanzate, l'ELEP 428 5 è ideale per applicazioni elettriche professionali. La classificazione merceologica lo posiziona tra i migliori della sua categoria, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto. Descrizione del produttore: The M2SS5-21R Selector Switch is: 2-position - Maintained - Long handle - Red - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS5

Selector switch 2 posizioni mantenuto maniglia lunga rosso illuminato per applicazioni elettriche professionali