›

Selettore 2 posizioni verde illuminato manico lungo M2SS5-21G per applicazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 429 3
Cod. Produttore ELEP 429 3
Cod. EAN 7320500290132

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Momento
  • Manopola: Lunga verde
  • Illuminazione: Sì
  • Materiale: Plastica cromata
  • Contatti: Non inclusi
  • Protezione: Alta
  • Serie: M2SS5

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 429 3, un prodotto della rinomata famiglia M2SS5-21G. Realizzato in materiale di alta qualità, questo selettore 2 poli da 90 è disponibile in un elegante colore verde ghisa. Progettato per garantire prestazioni eccellenti, l'ELEP 429 3 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua classificazione merceologica lo colloca tra i migliori nel settore, rendendolo una scelta ideale per i professionisti. Descrizione del produttore: The M2SS5-21G Selector Switch is: 2-position - Momentary - Long handle - Green - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS5

Selettore 2 posizioni verde illuminato manico lungo M2SS5-21G per applicazioni elettriche professionali