›

Selector switch M2SS3-20B 2 posizioni manopola corta nero plastica cromata uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 414 5
Cod. Produttore ELEP 414 5
Cod. EAN 7320500286746

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta, nera
  • Materiale: Plastica cromata
  • Contatti: Auto-pulenti, senza blocco
  • Grado protezione: Elevato
  • Installazione: Rapida, senza attrezzi
  • Serie: M2SS3

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 414 5, un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato in robusto materiale, presenta una finitura elegante in nero, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con una classificazione merceologica di 02, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. L'ELEP 414 5 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto efficiente e di lunga durata, senza compromessi sulla qualità. Descrizione del produttore: The M2SS3-20B Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS3

Selector switch M2SS3-20B 2 posizioni manopola corta nero plastica cromata uso industriale