›

Selector Switch 2 posizioni mantenuto manopola corta nero per applicazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 408 7
Cod. Produttore ELEP 408 7
Cod. EAN 7320500285060

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica Cromata
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Serie: M2SS2
  • Contatti: Autopulenti, senza blocco

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 408 7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in robusto materiale, presenta un design elegante in nero, perfetto per ogni ambiente. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando sicurezza e funzionalità. Con la selezione di poli, questo dispositivo è perfetto per soddisfare le esigenze di tutti i professionisti del settore elettrico. Un'ottima scelta per chi cerca un prodotto durevole e performante. Descrizione del produttore: The M2SS2-20B Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS2

Selector Switch 2 posizioni mantenuto manopola corta nero per applicazioni elettriche professionali