›

Selector switch 2 posizioni mantenuto maniglia corta rosso illuminato plastica nera uso elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 544 9
Cod. Produttore ELEP 544 9
Cod. EAN 7320500285008

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta
  • Colore: Rosso
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: M2SS2
  • Contatti: Auto-pulenti

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 544 9, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche moderne. Realizzato in robusto materiale, questo articolo presenta un design elegante in rosso, perfetto per ogni ambiente. La selezione M2SS2-11R garantisce una connessione sicura e affidabile. Con una classificazione merceologica di 020401, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The M2SS2-11R Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Red - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS2

Selector switch 2 posizioni mantenuto maniglia corta rosso illuminato plastica nera uso elettrico industriale