›

Selector Switch 2 posizioni momentaneo verde illuminato plastica per applicazioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 545 6
Cod. Produttore ELEP 545 6
Cod. EAN 7320500285015

Informazioni principali

  • Serie: M2SS2
  • Posizioni: 2
  • Tipo: Momentaneo
  • Manopola: Corta
  • Colore: Verde illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Auto-pulenti
  • Installazione: Rapida senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 545 6, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale resistente, presenta una finitura elegante in verde ghisa. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. Con la sua classificazione merceologica, l'ELEP 545 6 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni superiori nel settore elettrico. Perfetto per ambienti professionali e residenziali, offre versatilità e robustezza. Descrizione del produttore: The M2SS2-11G Selector Switch is: 2-position - Momentary - Short handle - Green - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS2

Selector Switch 2 posizioni momentaneo verde illuminato plastica per applicazioni elettriche professionali