›

Selector switch 2 posizioni mantenuto maniglia corta verde illuminato per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 404 6
Cod. Produttore ELEP 404 6
Cod. EAN 7320500283417

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Funzione: Maintained
  • Manopola: Corta
  • Colore: Verde
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica Cromata
  • Serie: M2SS1
  • Contatti: Auto-pulenti, senza blocchi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 404 6, un prodotto della linea M2SS1-21G, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato in resistente materiale con una finitura verde, questo articolo si distingue per la sua versatilità e affidabilità. Perfetto per applicazioni elettriche, offre una selezione a 2 poli, rendendolo ideale per molteplici utilizzi. L'ELEP 404 6 è la scelta perfetta per chi cerca qualità e innovazione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The M2SS1-21G Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Green - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS1

Selector switch 2 posizioni mantenuto maniglia corta verde illuminato per applicazioni elettriche