›

Selettore 2 posizioni mantenuto manopola corta nero cromato per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 402 0
Cod. Produttore ELEP 402 0
Cod. EAN 7320500283387

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Azionamento: Maintained
  • Manopola: Corta, nera
  • Materiale: Plastica cromata
  • Contatti: Non inclusi
  • Protezione: Alta
  • Installazione: Facile, senza attrezzi
  • Serie: M2SS1

Descrizione del prodotto

Scopri il prodotto ELEP 402 0, un selettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in ghisa nera, questo selettore offre una resistenza eccezionale e un design elegante. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per applicazioni elettriche, mentre la finitura cromata aggiunge un tocco di stile. Con una configurazione a 2 poli e una robustezza che resiste all'usura, è perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: The M2SS1-20B Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS1

Selettore 2 posizioni mantenuto manopola corta nero cromato per applicazioni elettriche