Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN006293.00001
Cod. Produttore
006293.00001

Informazioni di prodotto

Il M12FPF-EU3 PANNO FILTRO EU3 offre soluzioni efficaci per migliorare le prestazioni dei sistemi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e integrabile
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliora l’efficienza energetica proteggendo i componenti da polveri e particelle
  • Aumenta la durata dell’impianto elettrico riducendo guasti e malfunzionamenti
Scopri il M12FPF-EU3 PANNO FILTRO EU3, un prodotto essenziale per garantire prestazioni ottimali nei tuoi sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro è progettato per catturare particelle indesiderate, migliorando l'efficienza e la durata del tuo impianto. Con un design innovativo, il pannello si integra perfettamente in diverse applicazioni. Scegli questo filtro per mantenere i tuoi dispositivi elettrici in condizioni ideali e ottenere risultati eccellenti. Descrizione del produttore: Scopri il M12FPF-EU3 PANNO FILTRO EU3, un prodotto essenziale per garantire prestazioni ottimali nei tuoi sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro è progettato per catturare particelle indesiderate, migliorando l'efficienza e la durata del tuo impianto. Con un design innovativo, il pannello si integra perfettamente in diverse applicazioni. Scegli questo filtro per mantenere i tuoi dispositivi elettrici in condizioni ideali e ottenere risultati eccellenti.

larghezza

117,5 mm

altezza

117,5 mm

profondità

14 mm

Produttore

Panno filtro EU3 compatto per sistemi elettrici, migliora efficienza e protezione impianti