› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

M1011-T13 Presa Modulare Grigia SEV 10A per Quadro Elettrico Civile e Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM220685
Cod. Produttore M220685
Cod. EAN 8012542206859

Informazioni principali

  • Serie: M1011
  • Corrente max: 16 A
  • Tipo prese: standard svizzero
  • Fasi supportate: monofase e trifase
  • Colore: grigio
  • Montaggio: binario DIN o Smissline
  • Certificazione: SEV
  • Conformità: RoHS, IEC 60884-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

The Modular sockets M1011-T13 in grey allow the connection of devices, tools or electrical and electronic non modular equipments in civil and industrial electrical switchboards. The M1011 series, with SEV certification, allows to plug four types of swiss standard plugs, single- and three-phase with currents up to 10 A. They can be mounted on DIN rail or Smissline rails without supply connection. Descrizione del produttore: The Modular sockets M1011 in grey allow the connection of devices, tools or electrical and electronic non modular equipments in civil and industrial electrical switchboards. The M1011 series, with SEV certification, allows to plug four types of swiss standard plugs, single- and three-phase with currents up to 16 A. They can be mounted on DIN rail or Smissline rails without supply connection.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

numero di prese

2

con protezione dal contatto incrementata

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Serie

M1011

M1011-T13 Presa Modulare Grigia SEV 10A per Quadro Elettrico Civile e Industriale
€ 21,08 x 1 pz.