Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT714E125
Cod. Produttore
T714E125
Cod. EAN
8012199974286

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M1 160E magnetotermico 3P+N/2 - In= 125A - Icu 16kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico trifase con neutro integrato, progettato per la protezione delle linee elettriche fino a 125A. Garantisce un'elevata capacità di interruzione di 16 kA, assicurando sicurezza e affidabilità contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per impianti industriali e civili, offre un controllo semplice e immediato tramite leva di comando. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità nel tempo e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni che richiedono protezione efficiente e conformità alle normative IEC. Descrizione del produttore: M1 160E - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P+N/2 - Icu= 16kA - In= 125A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

125 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 125 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 1250 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore magnetotermico trifase 3P+N 125A 16kA per impianti industriali e civili

€ 514,88 x 1 pz.
(pz.)