Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA073725R
Cod. Produttore
1SDA073725R1
Cod. EAN
8015644776589

Informazioni di prodotto

M E2.2...E6.2 220-250 VAC/DC
Codice Ordine: 1SDA073725R1 - COMANDO A MOTORE 220...250V CA-CC E2.2...E6.2

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione azionamento commutazione

azionamento a motore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

Produttore

ABB

M E2.2...E6.2 220-250 VAC/DC