Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
esecuzione azionamento commutazione
azionamento a motore
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
220 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ABSAXT1B125TMDN Cod. Produttore: XT1B125TMDN Cod. EAN: 8015644007911
Cod. Rexel: ABSAXT1B63TMD4 Cod. Produttore: XT1B63TMD4 Cod. EAN: 8015644007232
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD4 Cod. Produttore: XT1B160TMD4 Cod. EAN: 8015644694548
Cod. Rexel: ABSAXT1B125TMD4 Cod. Produttore: XT1B125TMD4 Cod. EAN: 8015644007263
Cod. Rexel: ABSAXT1B100TMD4 Cod. Produttore: XT1B100TMD4 Cod. EAN: 8015644007256
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te