› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Utensile spellafili auto-regolante per elettricisti professionisti

Cod. Rexel WD9003750000
Cod. Produttore 9003750000
Cod. EAN 4008190068042

Informazioni principali

  • Serie: Utensili
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Funzione: Spellafili auto-regolante
  • Applicazione: Conduttori

Descrizione del prodotto

M-D-STRIPAX LWL è uno strumento professionale progettato per l'installazione e la manutenzione di materiali elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle operazioni di stripatura e lavorazione di cavi e fili. Ideale per elettricisti e tecnici del settore, offre precisione e facilità d'uso, contribuendo a ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare la qualità delle connessioni elettriche. La sua struttura ergonomica assicura comfort durante l'utilizzo prolungato, rendendolo un accessorio indispensabile per ogni attività legata all'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

Caratteristiche tecniche

isolato

lunghezza

82 mm

Serie

Utensili

Utensile spellafili auto-regolante per elettricisti professionisti