› Utensili › Utensili Manuali › Spellafili

Utensile spellafili auto-regolante AWG 18 per installazione elettrica

Cod. Rexel WD9003740000
Cod. Produttore 9003740000
Cod. EAN 4008190008345

Informazioni principali

  • Descrizione: M-D-STRIPAX AWG 18
  • Serie: Utensili
  • Auto-regolazione: automatica
  • Tipo: Spellafili
  • Uso: Conduttori
  • Spellatura: precisa e veloce

Descrizione del prodotto

M-D-STRIPAX AWG 18 è uno strumento professionale progettato per la lavorazione di cavi elettrici con sezione AWG 18. Realizzato con materiali resistenti, garantisce precisione e durata nell'isolamento e nella preparazione dei fili elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per elettricisti e tecnici del settore, assicura un taglio netto e sicuro, migliorando l'efficienza nelle operazioni di cablaggio. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.

Caratteristiche tecniche

isolato

lunghezza

82 mm

zona di asportazione isolamento AWG

18 ... 18

Serie

Utensili

Utensile spellafili auto-regolante AWG 18 per installazione elettrica