Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111992
Cod. Produttore
111992
Cod. EAN
4015081115402

Informazioni di prodotto

LZMN4-4-VE1250/800-I INTAUT 4X1250A 50KA
Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 4p, 1250A, 800A, nel 4 polo

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

630 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 15000 A

Serie

Moeller series

Produttore

LZMN4-4-VE1250/800-I INTAUT 4X1250A