Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
A parete
colore
Grigio
contatti
1 contatto di chiusura
Protezione della superficie
Altro
ritardo di inserzione
120 s
ritardo di disinserzione
qualità del materiale
max. potenza di interruzione
700 W
materiale
Plastica
codice RAL (simile)
7035
esecuzione del sensore
Fotocellula incorporata
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP54
luminosità di disinserzione
5 ... 1000 lx
luminosità di accensione
Disponibilità:
Prodotto non rendibile