›

LUNA - PLACCA 3P GRIGIO CHIARO

Cod. Rexel BTIC4803GC
Cod. Produttore C4803GC
Cod. EAN 8012199455914

Informazioni principali

luna - placca 3P grigio chiaro

Descrizione del prodotto

placca 3 moduli - in resina - colore grigio chiaro

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

codice RAL (simile)

9006

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

altezza

80 mm

larghezza di montaggio

118 mm

larghezza

118 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza totale

80 mm

profondità

10 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

LUNA - PLACCA 3P GRIGIO CHIARO