Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL40865C
Cod. Produttore
L40865C
Cod. EAN
4008321960139

Informazioni di prodotto

L 40W/865 C G10Q FLH1 OSRAM

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti circolari 29 mm, con attacco G10Q. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree applicative: Edifici pubblici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per il funzionamento con alimentatori elettronici e convenzionali.

potenza della lampada

40,00 W

attacco lampada

G10q

temperatura del colore

6500 K

flusso luminoso

3040 lm

base

G10q

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

76 lm/W

colore della luce

865

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

48 kWh

durata di vita nominale media

9000 h

Serie

LUMILUX___T9_C