Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL32865CN
Cod. Produttore
L32865CN
Cod. EAN
4008321581167

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T9 C 32 W/865 G10Q

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti circolari 29 mm, con attacco G10Q. Caratteristiche del prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi del prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree di applicazione: Edifici pubblici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per il funzionamento con alimentatori elettronici e convenzionali.

potenza della lampada

32,00 W

tensione nominale

84 V

attacco lampada

G10q

temperatura del colore

6500 K

flusso luminoso

2150 lm

base

G10q

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

67 lm/W

colore della luce

865

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

39 kWh

durata di vita nominale media

9000 h

Serie

LUMILUX___T9_C