Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL8840
Cod. Produttore
L8840
Cod. EAN
4050300241623

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T5 Short 8 W/840

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, attacco G5. Caratteristiche del prodotto: Buon indice di resa cromatica. Vantaggi del prodotto: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Aree di applicazione: Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Edifici pubblici.

potenza della lampada

8,00 W

attacco lampada

G5

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

430 lm

base

G5

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

53 lm/W

colore della luce

840

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

Serie

LUMILUX___T5_Short