Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Garanzia di sistemaGaranzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM
Consigli per la sicurezzaIn caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp
potenza della lampada
6,00 W
attacco lampada
G5
temperatura del colore
3000 K
flusso luminoso
300 lm
base
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
efficienza luminosa della lampada
50 lm/W
colore della luce
830
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
colore
Bianco
applicazione
generale
classe di efficienza energetica
A
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
7 kWh
durata di vita nominale media
10000 h
Serie
LUMILUX___T5_Short
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSHQIT1000DN Cod. Produttore: HQIT1000DN Cod. EAN: 4008321527035
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: PH1884NG Cod. Produttore: 1884NG Cod. EAN: 8711500631718
Cod. Rexel: PHTL55484 Cod. Produttore: TL55484 Cod. EAN: 8711500643186
Cod. Rexel: PHTL5C2284 Cod. Produttore: TL5C2284 Cod. EAN: 8711500642219
Cod. Rexel: PHTL5C2283 Cod. Produttore: TL5C2283 Cod. EAN: 8711500640956
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te