Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL13827
Cod. Produttore
L13827
Cod. EAN
4050300008967

Informazioni di prodotto

LUMILUX® T5 Short 13 W/827

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, attacco G5. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Aree applicative: Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Edifici pubblici.

potenza della lampada

13,00 W

attacco lampada

G5

temperatura del colore

2700 K

flusso luminoso

950 lm

base

G5

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

73 lm/W

colore della luce

827

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

Serie

LUMILUX___T5_Short