Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL36840SPSLL
Cod. Produttore
L36840SPSLL
Cod. EAN
4008321232823

Informazioni di prodotto

OSRAM LUMILUX SPLIT® control T8 | G13, 36 W, Cool White, 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Buon classe di resa cromatica: 1B (Ra: 80…89)
  • Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada
  • Dimmerabile

Vantaggi prodotto
  • Aiuta a prevenire la contaminazione in contesti produttivi sensibili (ad es. nell'industria alimentare)
  • Protezione ottimale antischeggia grazie allo speciale rivestimento in FEP
  • I terminali di chiusura offrono una protezione aggiuntiva oltre i requisiti della norma IEC 61549
  • La durata della custodia è uguale alla durata media della lampada
  • Segue la messa in pratica dei sistemi HACCP dalla produzione alla presentazione

Aree applicative
  • Industria
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Illuminazione stradale
  • Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Apparecchiatura / Accessori
  • Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi

Consigli per la sicurezza
Lampade con custodie di plastica, intervallo di temperatura ambiente: -10…+80 °C
Lampade con custodie di plastica, tempo di commercializzazione massimo: 5 anni a 0…30 °C
Le lampade dotate di custodie di plastica vanno sostituite allo scadere della durata media (B50)
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp


Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee


potenza della lampada

36,00 W

attacco lampada

G13

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

3260 lm

base

G13

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

90 lm/W

colore della luce

840

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

protezione anti-schegge

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

43 kWh

durata di vita nominale media

20000 h