Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL36965
Cod. Produttore
L36965
Cod. EAN
4008321111395

Informazioni di prodotto

LUMILUX® DE LUXE T8 36 W/965

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche prodotto: Ottimo indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Colori naturali. Aree applicative: Ideale quando la resa del colore è un fattore importante. Edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Industria.

potenza della lampada

36,00 W

attacco lampada

G13

temperatura del colore

6500 K

flusso luminoso

2850 lm

base

G13

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

efficienza luminosa della lampada

79 lm/W

colore della luce

965

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

43 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Serie

LUMILUX___DE_LUXE_T8