Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFQ24940HO
Cod. Produttore
FQ24940HO
Cod. EAN
4008321233028

Informazioni di prodotto

OSRAM LUMILUX® DE LUXE T5 HO | G5, 24 W, LUMILUX DE LUXE Cool White, 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Ottima classe di resa del colore: 1A (Ra: ≥ 90)
  • Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada
  • Lunga durata media: fino a 24.000 ore (con alimentatore elettronico QUICKTRONIC)
  • Dimmerabile

Vantaggi prodotto
  • Eccellente resa del colore
  • Colori naturali
  • Perfetta comparazione del colore

Aree applicative
  • Industria
  • Negozi
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Ideale quando la resa del colore è un fattore importante

Garanzia di sistema
Garanzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM


Consigli per la sicurezza
In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp


Referenze/links
Vedere la scheda tecnica dettagliata per maggiori informazioni di sicurezza.www.ledvance.com/system-guarantee


potenza della lampada

24,00 W

attacco lampada

G5

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

1400 lm

base

G5

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

efficienza luminosa della lampada

58 lm/W

colore della luce

940

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

25 kWh

durata di vita nominale media

24000 h

Produttore

LUMILUX DE LUXE T5 HO G5 24 W 4000 K