Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F36581
Cod. Produttore
36581
Cod. EAN
8015466127262

Informazioni di prodotto

Lucequadro LED 2000 VOP offre un’illuminazione efficiente e un design compatto, ideale per installazioni elettriche moderne.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura compatta
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Adatta a diverse applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico con tecnologia LED avanzata
  • Lunga durata per ridurre la manutenzione
  • Illuminazione stabile e di qualità
Luce quadro LED 2000 VOP progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua tecnologia LED avanzata che assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La sua struttura compatta e resistente lo rende adatto a diverse installazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile e moderna per l'illuminazione tecnica. Descrizione del produttore: Lucequadro LED 2000 VOP. La lucequadro 3F Filippi unisce design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

235 mm

lunghezza

235 mm

altezza/profondità

116 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

18,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1441 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Lucequadro LED 2000 VOP illuminazione efficiente design compatto per installazioni elettriche