Prodotti /

Cod. Rexel
AIROTEL001N
Cod. Produttore
TEL001N
Cod. EAN
8015421654819

Informazioni di prodotto

LUCE LINEARE BINARIO MONOFASE NERO LED 12W IP20 3000-4000K CRI90
Apparecchio LED lineare monofase, struttura in alluminio verniciato a polveri con diffusore in policarbonato microprismatico.Luce diffusa: illumina l?ambiente circostante in modo uniforme. L?ottima resa cromatica (CRI?90) lo rende perfetto per attivit? commerciali e ambienti retail, dove ? necessari o un?illuminazione omogenea, piacevole e priva diabbagliamento e ombre. Disponibile in due misure e relative Potenze, in due finiture (bianco e nero), il prodotto ? dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K-4000K). Da completare con binario SQUASH e SQUASH PRO.

Produttore

LUCE LINEARE LED 12W NERO 3K/4K