›

LUCCIOLA 230V/50HZ 800W

Cod. Rexel JW798
Cod. Produttore 798
Cod. EAN 8010114798009

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V/50Hz
  • Potenza: 800W
  • Tipo: Riscaldamento rapido
  • Efficienza: Ottimale
  • Uso: Ambienti interni
  • Installazione: Semplice
  • Serie: JW798
  • Funzione: Comfort immediato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La LUCCIOLA 230V/50HZ 800W è un dispositivo di riscaldamento rapido progettato per offrire un comfort immediato. Con una potenza di 800W, garantisce un'efficienza energetica ottimale, rendendola ideale per ambienti che richiedono un riscaldamento veloce e affidabile. La LUCCIOLA è perfetta per chi cerca una soluzione pratica e performante nel riscaldamento, assicurando un utilizzo semplice e diretto.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

riscaldamento rapido

potenza allacciata

800 ... 800 KILOWATT

LUCCIOLA 230V/50HZ 800W