› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Lucchetto SA2i con 2 chiavi universali dispositivo di sicurezza portatile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELSA2I
Cod. Produttore SA2I
Cod. EAN 4012233969401

Informazioni principali

  • Descrizione: Lucchetto con 2 chiavi
  • Serie: Locking
  • Tipo: Dispositivo di bloccaggio
  • Chiavi: 2 universali
  • Applicazione: Blocco sicurezza
  • Materiale: Non specificato
  • Standard: Conformità RoHS
  • Utilizzo: Industriale e commerciale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SA2i Padlock set. Locking device with 2 universal keys

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Serie

Locking

Lucchetto SA2i con 2 chiavi universali dispositivo di sicurezza portatile