Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230114
Cod. Produttore
BIZ230114
Cod. EAN
3700882116970

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Altezza ansa: 75 mm
  • Corpo in nylon non conduttore
  • Ansa in alluminio
  • Peso: 65 g
  • Temperatura max: 120 °C
  • Dimensioni corpo: 32x35x16 mm
  • Serie: Biz Consignation

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lucchetto per blocco con ansa in alluminio lunga 75 mm di colore rosso, caratterizzato da un corpo in nylon non conduttore che garantisce sicurezza elettrica. Il lucchetto è compatto, leggero e resistente agli urti, con un'alta resistenza alla corrosione, ideale per ambienti industriali. Il sistema di blocco assicura che la chiave rimanga bloccata fino alla completa chiusura del lucchetto, mentre la chiave isolata della maniglia previene scosse elettriche. Le dimensioni includono una larghezza del corpo di 32 mm, un'altezza del corpo di 35 mm e un diametro dell'ansa di 4,74 mm. Il peso è di 65 grammi e la temperatura massima d’utilizzo è di 120 °C. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Lucchetto per blocco, corpo in nylon e anello in alluminio, 75 mm, rosso. Articolo compatto, leggero, resistente alla corrosione e agli urti. Chiave prigioniera fino alla chiusura del lucchetto. Chiave isolata dall'anello. Altri 2 colori disponibili.

colore

Rosso

Larghezza della staffa

26 mm

Diametro della staffa

4,7 mm

Larghezza della serratura

32 mm

numero di chiavi

1

Materiale della serratura

Acciaio

Altezza della staffa

75 mm

Materiale della staffa

Alluminio

Spessore del lucchetto

4,74 mm

Con serratura uguali

Serie

Biz Consignation

Produttore

Lucchetto blocco ansa alluminio 75 mm sicurezza elettrica