Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730711
Cod. Produttore
BIZ730711

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Triangoli Uomo fulminato
  • Dimensioni: 100 x 100 mm
  • Materiale: Vinile rinforzato
  • Resistente a: Umidità e solventi
  • Solventi resistenti: Benzina, toluene, acetone
  • Pezzi per scatola: 20
  • Confezione: Scatola dispenser
  • Serie: Biz Consignation

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Etichetta adesiva triangolare "Pericolo folgorazione" di dimensioni 100 x 100 mm, realizzata in vinile rinforzato per garantire resistenza all'umidità e ai solventi come benzina per accendini, toluene, tricloroetilene e acetone. Progettata per la segnalazione di rischio elettrico con simbolo uomo fulminato, è ideale per ambienti industriali e impianti elettrici dove è necessaria una chiara indicazione di pericolo folgorazione. Le etichette sono confezionate in scatole dispenser e sono divisibili per facilitare l'applicazione. Questa soluzione assicura una segnalazione duratura e visibile, conforme alle esigenze di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Etichetta adesiva triangolare ''Pericolo folgorazione'' 100 x 100 mm (x 20) Etichetta adesiva rinforzata in vinile, resistente all'umidità e ai solventi. Imballaggio in scatola distributrice.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

100 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

Spessore

0,3 mm

qualità del materiale

Vinile

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Autoadesivo

con materiale di fissaggio

con simbolo di avviso/segnalazione

Serie

Biz Consignation

Produttore

Etichetta adesiva triangolare pericolo folgorazione 100x100 mm vinile resistente ambiente elettrico