› Utensili › Fissaggio › Colle, gel e sigillanti

LUBR. INFILAGGIO CAVI EASY GLIDE 10

Cod. Rexel CLP219647
Cod. Produttore 219647
Cod. EAN 4010311122328

Informazioni principali

  • Descrizione: LUBR. INFILAGGIO CAVI EASY GLIDE 10
  • Uso: Lubrificante infilaggio cavi
  • Applicazione: Canaline e tubazioni
  • Confezione: Bottiglia
  • Quantità consigliata: 12
  • Serie: CLP219647

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lubrificante adatto per l’infilaggio dei cavi e dei fili in canaline, tubazioni, corrugati, etc. Ambito di consegna: Lubrificante (bottiglia).

Caratteristiche tecniche

forma

Gel

imballaggio

Flacone

capacità

1050 ml

utilizzabile su superficie bagnata

senza acidi

utilizzabile su plastica

adatto per cavi

adatto per tubi

solubile in acqua

LUBR. INFILAGGIO CAVI EASY GLIDE 10