Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY226709
Cod. Produttore
226709
Cod. EAN
8016978091300

Informazioni di prodotto

Filtri LTE e FM progettati per migliorare la qualità del segnale e ridurre le interferenze.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione sia in ambienti interni che esterni
  • Risparmio di tempo grazie a versioni con frequenze di taglio specifiche (790MHz o 694MHz)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore qualità del segnale TV e radio
  • Riduzione delle interferenze da segnali LTE (4G)
  • Possibile risparmio energetico grazie a un segnale più stabile e ottimizzato
Filtri LTE e FM da interno ed esterno realizzati per limitare eventuali interferenze dovute ai segnali LTE (4G) e FM. Disponibili in varie versioni con frequenza di taglio a 790MHz oppure a 694MHz.

frequenza

5 MHz

numero di uscite

1

numero di ingressi

1

tipo di collegamento

presa F

esecuzione

filtro di blocco

Produttore

LTE FILTER FILTRO per LTE