Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELLT9630
Cod. Produttore
LT9630
Cod. EAN
3471523131194

Informazioni di prodotto

LT96-30 Terminal Shroud

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LT96-30 a terminal shroud designed to protect the main terminals of an AF(S)80...96, against accidental direct contact and to provide a comprehensive IP 20 degree of protection. Designed for rigid cables or flexible cables with insulated ferrules including a stripping length ≥ 18 mm. • Safety and protection: make your installation safe, using a compact IP20 protection on the main terminals of a 3-pole AF contactor • Easy to install: save time thanks to a compact design and a fast clipping on each top and bottom parts of the contactors.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Accessories for Block Contactors

Produttore

ABB

LT96-30 Calotta protezione IP20 terminali contattore AF80-96 3 poli per cavi rigidi e flessibili