Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6428
Cod. Produttore
GWD6428
Cod. EAN
8011564775046

Informazioni di prodotto

LST - SCARICATORE 3P 40KA 1000V DC T2
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

40 kA

tensione nominale DC

1000 V

tensione permanente DC max.

1060 V

livello di protezione

4 kV

livello di protezione L-N

4 kV

livello di protezione N-PE

4 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

altre forme della rete