Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8000082521
Cod. Produttore
8000082521
Cod. EAN
4064675535430

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per facilitare la separazione dei circuiti durante test e misurazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante operazioni di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla separazione efficace dei circuiti
  • Possibile risparmio energetico derivante da una migliore gestione dei circuiti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

62,6 mm

altezza

100 mm

profondità

79 mm

tensione nominale

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

30 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie A