Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSVAL1400840P
Cod. Produttore
LSVAL14008405P
Cod. EAN
4058075296756

Informazioni di prodotto

LEDVANCE LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED | Dimmerabile, 61 W, Cool White, 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Striscia LED flessibile e tagliabile
  • La più piccola unità tagliabile 100 mm
  • Durata (L70/B50): fino a 20.000 h a Tc max.: 65°C
  • Flusso luminoso: 1.400 lm/m
  • Indice di resa cromatica Ra: > 80
  • Disponibile con colori chiari: bianco caldo, bianco, luce giorno
  • Classe di protezione: IP65
  • Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp

Vantaggi prodotto
  • Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili
  • Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo
  • Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione
  • Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori
  • Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

Aree applicative
  • Apparecchi di illuminazione per interni
  • Illuminazione generale per esterni
  • Soggiorni di case private

Apparecchiatura / Accessori
  • I tappi di chiusura devono essere ordinati separatamente

esecuzione

nastro

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di tensione

DC

angolo di irraggiamento

105 °

apparecchio di servizio

non necessario

grado di protezione (IP)

IP65

prestazioni del sistema

61

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

con copertura protettiva

autoadesivo

numero di poli

2

sezione del conduttore

0.5

numero di corpi luminosi per ogni metro

70

con elemento terminale

Produttore

LS VAL-1400/840/5/IP65 FS1