Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSSUP20009274
Cod. Produttore
LSSUP20009274
Cod. EAN
4058075236769

Informazioni di prodotto

LEDVANCE LED STRIP SUPERIOR-2000 | Dimmerabile, 70 W, Warm White, 2700 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Striscia LED flessibile e tagliabile
  • La più piccola unità tagliabile 50 mm
  • Durata (L80/B10): fino a 60.000 h a Tp: 45°C
  • Flusso luminoso: 2.000 lm/m
  • Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90
  • Variazione cromatica iniziale: ≤ 3 SDCM
  • Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno
  • IESNA LM 79, conforme LM80
  • Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp

Vantaggi prodotto
  • Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili
  • Facile installazione, non sono necessari attrezzi per la connessione
  • Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo
  • Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori
  • Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati

Aree applicative
  • Apparecchi di illuminazione per interni
  • Industria
  • Uffici, negozi e sale riunioni
  • Illuminazione architetturale

Apparecchiatura / Accessori
  • Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione

esecuzione

nastro

corpo luminoso

LED non sostituibile

numero di corpi luminosi per ogni metro

140

tipo di tensione

DC

angolo di irraggiamento

120 °

apparecchio di servizio

non necessario

grado di protezione (IP)

IP00

prestazioni del sistema

70

colore della luce

bianco

temperatura del colore

2700 K

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

autoadesivo

numero di poli

2

sezione del conduttore

0.5