Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSPF1000RGBW8
Cod. Produttore
LSPF1000RGBW830
Cod. EAN
4058075436206

Informazioni di prodotto

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW -1000/RGBW/830/5

Documentazione tecnica

Strisce LED RGBW ad alte prestazioni con 1000 lm/m per applicazioni professionali. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e divisibile con Chip LED bianchi e Multichip RGB. Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70 / B50): fino a 40.000 ore a Tc max. ≤ 85°C. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED RGBW lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Montaggio facile grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Buona qualità della luce bianca grazie a LED bianchi dedicati. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Effetti cromatici intensi per atmosfere speciali. Illuminazione di gole. Alberghi e uffici. Interni residenziali.

esecuzione

nastro

tipo di montaggio

struttura

corpo luminoso

LED non sostituibile

numero di corpi luminosi per ogni metro

120

potenza della lampada per metro

18.0 W

tipo di tensione

DC

angolo di irraggiamento

120 °

apparecchio di servizio

non necessario

grado di protezione (IP)

IP00

prestazioni del sistema

98.00

colore della luce

RGBW

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

12.0 mm

altezza/profondità

1.90

lunghezza

500 mm

minimo raggio di curvatura

30 mm

lunghezza delle singole sezioni

100.0 mm

autoadesivo

numero di poli

5

sezione del conduttore

0.5

Serie

LED_STRIP_PERFORMANCE_1000_RGBW

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LS PFM-1000/RGBW/830/5 FS1